- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 304のおすすめ人気ランキング
戸車 304のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新327件の「戸車 304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 sus304」、「ヨコヅナ 304」、「引き戸 キャスター」などの商品も取り扱っております。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
タイプ
U型
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
SUS304
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
仕様
(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入
質量(g)
35
軸長(mm)
5
材質(軸)
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
板厚・材質
1.5・SUS304
サイズ(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプ
U型
材質
枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪
SUS303
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質
枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
山V型
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
車輪径(Φmm)
33
仕様
Rベアリング入
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)
33
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
芯棒
6mm鉄
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
枠厚(mm)
1.5
寸法G(mm)
13.5
寸法K(mm)
4
材質(枠)
SUS304
芯棒
Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
山V型
材質
ステン枠/ジュラコン(R)車
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上
(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ